Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; liegend; 1kΩ; 250mW; SMD; ±30%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PS15NV60-102A30-PM
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PS15NV60-102A3030-PM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
SMD-Potentiometer
Hersteller: PIHER
Montage: SMD
Mechanische Haltbarkeit: 10000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 0,25W
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±30%
Gehäuseabmessungen: Ø15x6,5mm
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 265°
Elektrischer Drehwinkel: 240°
Pfadmaterial: Kohle
Potentiometer-Art: liegend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 669,69*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,66969* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 704,54*
€ 838,4026
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 700,42*
€ 833,4998
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 685,24*
€ 815,4356
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 675,52*
€ 803,8688
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 669,69*
€ 796,9311
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.