Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; liegend; 100Ω; 250mW; SMD; ±30%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PS15NV60-101A30-PM
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PS15NV60-101A3030-PM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
SMD-Potentiometer
Hersteller: PIHER
Montage: SMD
Mechanische Haltbarkeit: 10000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 0,25W
Widerstand: 100Ω
Toleranz: ±30%
Gehäuseabmessungen: Ø15x6,5mm
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 265°
Elektrischer Drehwinkel: 240°
Pfadmaterial: Kohle
Potentiometer-Art: liegend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 670,72*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,67072* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 719,61*
€ 856,3359
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 707,38*
€ 841,7822
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 682,92*
€ 812,6748
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 674,76*
€ 802,9644
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 670,72*
€ 798,1568
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.