Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; liegend; 5kΩ; 250mW; SMD; ±30%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PS15NV50-502A30-PM
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PS15NV50-502A3030-PM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
SMD-Potentiometer
Hersteller: PIHER
Montage: SMD
Mechanische Haltbarkeit: 10000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 0,25W
Widerstand: 5kΩ
Toleranz: ±30%
Gehäuseabmessungen: Ø15x6,5mm
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 265°
Elektrischer Drehwinkel: 240°
Pfadmaterial: Kohle
Potentiometer-Art: liegend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 680,55*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,68055* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 725,78*
€ 863,6782
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 707,77*
€ 842,2463
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 689,13*
€ 820,0647
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 682,92*
€ 812,6748
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 680,55*
€ 809,8545
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.