Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürste; ESD; 3mm; L. ges: 155mm; Eigenschaften: ablenkend


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PRT-STW6121
Hersteller:
     STATICTEC
Herst.-Nr.:
     STW6121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Bürste
ESD-Bürsten
esd bürste
Hersteller: STATICTEC
Material: Polypropylen leitfähiges
Resistenz gegenüber: Großteil der Lösungsmittel;Großteil der Alkohole
Gesamtlänge: 155mm
Länge des Arbeitsteils: 20mm
Antistatischer Zubehör-Typ: Bürste
Pinselbreite: 3mm
Eigenschaften antistatischer Elemente: ablenkend
Ausführung: ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.