Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optische Maus; ESD,mit Kabel; schwarz; PS/2,USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optische Maus; ESD,mit Kabel; schwarz; PS/2,USB
Optische Maus; ESD,mit Kabel; schwarz; PS/2,USB
Artikel-Nr.:
     2805-PRT-STS1405
Hersteller:
     STATICTEC
Herst.-Nr.:
     STS1405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Hersteller: STATICTEC
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Art: USB;PS/2
Material: elektrisch leitfähiger Kunststoff
Computer Zubehör-Typ: optische Maus
Ausführung: mit Kabel;ESD
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
STATICTEC:
STATICTEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.