Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schale; ESD; L: 233mm; W: 159mm; H: 120mm; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schale; ESD; L: 233mm; W: 159mm; H: 120mm; schwarz
Schale; ESD; L: 233mm; W: 159mm; H: 120mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-PRT-STP1103
Hersteller:
     STATICTEC
Herst.-Nr.:
     STP1103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter
esd lagerbehälter
Hersteller: STATICTEC
Farbe: schwarz
Breite: 159mm
Material: elektrisch leitfähiger Kunststoff
Höhe: 120mm
Länge: 233mm
Entspricht Norm: ANSI ESD S20:20-2007
Behälteranwendung: in Lagern;in Werkstätten;in Geschäften;in Servicestellen;in Produktionsstätten;zum Aufbewahren elektronischer und mechanischer Kleinteile;zum Lagern und Transportieren von Teilen, Baugruppen
Antistatischer Zubehör-Typ: Schale
Ausführung: ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.