Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langarm-Poloshirt; ESD; S; Baumwolle,Polyester,Kohlefaser; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PRT-STC4102
Hersteller:
     STATICTEC
Herst.-Nr.:
     STC4102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Polo-Shirt
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Poloshirt
Hersteller: STATICTEC
Farbe: grau
Material: Polyester;Kohlefaser;Baumwolle
Entspricht Norm: EN 61340-5-1
Antistatischer Zubehör-Typ: Langarm-Poloshirt
Eigenschaften antistatischer Elemente: ablenkend;Waschtemperatur: bis 40°C;Grammatur: 140g/m2
Größe: S
Ausführung: ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.