Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langarm-Poloshirt; ESD; XS; Baumwolle,Polyester,Kohlefaser; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PRT-STC4101
Hersteller:
     STATICTEC
Herst.-Nr.:
     STC4101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Polo-Shirt
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Poloshirt
Hersteller: STATICTEC
Farbe: grau
Material: Polyester;Kohlefaser;Baumwolle
Entspricht Norm: EN 61340-5-1
Antistatischer Zubehör-Typ: Langarm-Poloshirt
Eigenschaften antistatischer Elemente: ablenkend;Waschtemperatur: bis 40°C;Grammatur: 140g/m2
Größe: XS
Ausführung: ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.