Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: kapazitativ; 12÷24VAC; Dichtheitskl: IP20; für Band; 120W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: kapazitativ; 12÷24VAC; Dichtheitskl: IP20; für Band; 120W
Sensor: kapazitativ; 12÷24VAC; Dichtheitskl: IP20; für Band; 120W
Artikel-Nr.:
     2805-PROXISWITCH
Hersteller:
     BLEBOX
Herst.-Nr.:
     PROXISWITCH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
abstandssensor
Hersteller: BLEBOX
Montage: für Band
Betriebstemperatur: -10...40°C
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 12...24V AC
Max. Leistung: 120W
Beschichtungsmaterial: Polyurethan
Abmessungen: 38x38x19mm
Steuerung: kabellos
Sensoren-Typ: kapazitativ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BLEBOX:
BLEBOX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.