Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 1x2x22AWG; PROFIBUS; Draht; Cu; PVC; violett; Fehlen


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; 1x2x22AWG; PROFIBUS; Draht; Cu; PVC; violett; Fehlen
Leitungen; 1x2x22AWG; PROFIBUS; Draht; Cu; PVC; violett; Fehlen
Artikel-Nr.:
     2805-PROFIBUS-L2-IN-VI
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     81448
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: HELUKABEL
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: violett
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der chemischen Verbindungen
Aderdurchmesser: 22AWG
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al Folie;geschirmt zweifach
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 2
Paaranzahl: 1
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: PROFIBUS
Leitungsaußendurchmesser: 7,8mm
Passendes Zubehör: PFB-35-PG-S;PFB-35-S;PFB-90-PG-S;PFB-90-PG-S-D;PFB-90-S;PFB-90-S-D;PFB-AX-S
Aderaufbau: Draht
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x2x22AWG
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 0,9609*
€ 1,5909*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,11426*
€ 1,82426*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 1,09*
€ 2,63*
3 Tage
15
1
€ 6,95*
ab € 3,00*
€ 5,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 2,63*
€ 3,13
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,33*
€ 2,77
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,07*
€ 2,46
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,63*
€ 1,94
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,38*
€ 1,64
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,35*
€ 1,61
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,09*
€ 1,30
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 13,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
2170234
ab € 1,64076*
Ähnlich
Lapp Kabel
2170334
ab € 2,37134*
Ähnlich
Lapp Kabel
2170820
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.