Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub; PIN: 9; 55°-Winkel; Schraubklemme; für Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub; PIN: 9; 55°-Winkel; Schraubklemme; für Leitungen
D-Sub; PIN: 9; 55°-Winkel; Schraubklemme; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-PROFIB/SC2
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 2708232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Winkel
abs winkel
Hersteller: PHOENIX CONTACT
Steckverbinder-Typ: D-Sub
Gehäusematerial: ABS
Anzahl Pole: 9
Steckverbinder-Variante: Profibus
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: 55°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.