Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft; Spray; Dose; 520ml; IT DUSTER; Warn-Stichwort: Gefahr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft; Spray; Dose; 520ml; IT DUSTER; Warn-Stichwort: Gefahr
Druckluft; Spray; Dose; 520ml; IT DUSTER; Warn-Stichwort: Gefahr
Artikel-Nr.:
     2805-PRF-ITDUSTER/520
Hersteller:
     PRF
Herst.-Nr.:
     PRF IT DUSTER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckgas-Spray
Druckgasreiniger
Druckgasspray
Druckluft-Reiniger
Hersteller: PRF
Fassungsvermögen: 0,52l
Verpackungs-Art: Dose
Chemischen Mittels-Typ: Druckluft
Mittelanwendung: Reinigen;Entstauben
Eigenschaften des Mittels: leicht brennbar
Form: Spray
Bezeichnung: IT DUSTER
Verfügbare Etikettensprachen: DE;EN;PL;FR;NL
Sicherheitshinweise: P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen;P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.;P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.;P251: Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung.;P410 + P412: Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen.
Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol.;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Warn-Stichwort: Gefahr
GHS-Code: GHS02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.