Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhspray; farblos; 220ml; Spray


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PRF-DESI/220
Hersteller:
     PRF
Herst.-Nr.:
     PRF DESI SPRAY/220
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Frischespray
Schuhdeo
Schuhdeodorant
Schuhspray
Hersteller: PRF
Farbe: farblos
Fassungsvermögen: 0,22l
Verpackungs-Art: Dose
Chemischen Mittels-Typ: Schuhspray
Eigenschaften des Mittels: Eukalyptusgeruch
Form: Spray
Verfügbare Etikettensprachen: HU;PL;FR;DA;ET;IT;LT;LV;NL;NO;RU
Sicherheitshinweise: P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen;P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.;P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.;P251: Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung.;P410 + P412: Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen.;P262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol.;H319: Verursacht schwere Augenreizung.
Warn-Stichwort: Gefahr
GHS-Code: GHS02;GHS07
Weitere Suchbegriffe: frischespray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.