Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft; Dose; farblos; 220ml; AIR DUSTER 4-44; 1,2g/cm3@20°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft; Dose; farblos; 220ml; AIR DUSTER 4-44; 1,2g/cm3@20°C
Druckluft; Dose; farblos; 220ml; AIR DUSTER 4-44; 1,2g/cm3@20°C
Artikel-Nr.:
     2805-PRF-4-44/220-HFO
Hersteller:
     PRF
Herst.-Nr.:
     PRF 4-44/220 ML GREEN NFL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckgas-Spray
Druckgasreiniger
Druckgasspray
Druckluft-Reiniger
Hersteller: PRF
Farbe: farblos
Fassungsvermögen: 0,22l
Verpackungs-Art: Dose
Chemischen Mittels-Typ: Druckluft
Mittelanwendung: Reinigen;Entstauben
Mittelbestimmung: elektronische Ausrüstung;Computerausrüstung;optische Geräte
Eigenschaften des Mittels: nicht brennbar
Dichte: 1,2g/cm3 @ 20°C
Bezeichnung: AIR DUSTER 4-44
Sicherheitshinweise: P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen;P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.;P251: Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung.;P410 + P412: Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen.
Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Warn-Stichwort: Achtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 24 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.