Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Installation; in Installationsdose; 230VAC; SPDT; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektromagnetisches
Elektromagnetisches
Artikel-Nr.:
     2805-PP-1P-230V
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     PP-1P-230V
EAN/GTIN:
     5908312598510
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
elektromagnetisches relais
Hersteller: F&F
Montage: in Installationsdose
Betriebstemperatur: -25...50°C
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 230V AC
Kontaktkonfiguration: SPDT
Relais-Typ: Installation
Relaisausführung: monostabil
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 8,78*
€ 14,61*
13 Tage
166
1
€ 9,45*
ab € 10,5521*
€ 15,3521*
6 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 14,02*
€ 20,30*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.