Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HELUPOWER® FARM; 1x1,3mm2; rund; Line; Cu,verzinnt; PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-POWER-FARM-1X1.3BL
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     18049236
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung blau
aderleitung
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 20kV
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: mechanische Beschädigungen
Leitungs-Art: HELUPOWER® FARM
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 1
Aderkennzeichnung: farbig
Form Leitungsquerschnitt: rund
Leitungsaußendurchmesser: 7,8mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 1,3mm2
Kabelaufbau: 1x1,3mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung helukabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,71*
€ 3,22
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,15*
€ 2,56
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,90*
€ 2,26
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,55*
€ 1,84
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,28*
€ 1,52
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,25*
€ 1,49
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,00*
€ 1,19
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.