Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltbrücken; 4mm Bananen; 15A; 5kV; schwarz; 40,13mm; vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbrücken; 4mm Bananen; 15A; 5kV; schwarz; 40,13mm; vernickelt
Schaltbrücken; 4mm Bananen; 15A; 5kV; schwarz; 40,13mm; vernickelt
Artikel-Nr.:
     2805-POM-MDP-S-0
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     MDP-S-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder schwarz
Hersteller: POMONA
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: 4mm Bananen
Steckverbinder: Schaltbrücken
Montage: auf Kabel
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 5kV
Betriebstemperatur: max. 50°C
Nennstrom: 15A
Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
Steckverbinder-Variante: mit Querbuchse 4mm;nicht isoliert
Gesamtlänge: 40,13mm
Bauart Kabel/Anschluss: 4mm Bananenbuchse 2x;4mm Bananenstecker x2
Eigenschaften des Messzubehörs: gestapelte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 8,08*
€ 12,54*
€ 6,90*
ab € 8,33*
€ 13,46*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.