Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltbrücken; 4mm Bananen; 15A; 5kV; blau; nicht isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-POM-MDP-6
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     MDP-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker blau
bananenstecker
Hersteller: POMONA
Farbe: blau
Steckverbinder-Typ: 4mm Bananen
Steckverbinder: Schaltbrücken
Montage: auf Kabel
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 5kV
Betriebstemperatur: max. 50°C
Nennstrom: 15A
Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
Steckverbinder-Variante: nicht isoliert
Gesamtlänge: 39,37mm
Bauart Kabel/Anschluss: 4mm Bananenbuchse 2x;4mm Bananenstecker x2
Eigenschaften des Messzubehörs: gestapelte
Weitere Suchbegriffe: pomona bananenstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,41*
€ 5,51*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 3,58*
€ 5,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pomona
1581-4
ab € 21,09*
Zubehör
Pomona
1581-6
ab € 21,00*
Zubehör
Pomona
1581-9
ab € 21,02*
Zubehör
Pomona
2142-5
ab € 21,18*
Zubehör
Pomona
2142-6
ab € 21,16*
Zubehör
Pomona
2854-0
ab € 34,09*
Zubehör
Pomona
2854-2
ab € 34,23*
Zubehör
Pomona
6384-2
ab € 38,46*
Zubehör
Pomona
6387-ST-T-0
ab € 32,58*
Zubehör
Pomona
6387-ST-T-2
ab € 32,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.