Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; 4mm Bananen; 20A; 600V; rot; nicht isoliert; L. ges: 47mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter; 4mm Bananen; 20A; 600V; rot; nicht isoliert; L. ges: 47mm
Adapter; 4mm Bananen; 20A; 600V; rot; nicht isoliert; L. ges: 47mm
Artikel-Nr.:
     2805-POM-6728-2
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     6728-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: POMONA
Farbe: rot
Steckverbinder-Typ: 4mm Bananen
Steckverbinder: Adapter
Montage: Stecker
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -10...55°C
Nennstrom: 20A
Material: Berylliumkupfer
Steckverbinder-Variante: nicht isoliert
Gesamtlänge: 47mm
Größe der Buchse: 4mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 14,99*
ab € 5,38*
€ 8,80*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 6,45*
€ 10,21*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pomona
72938
ab € 28,19*
Zubehör
Pomona
6730
ab € 173,64*
Zubehör
Pomona
6341
ab € 51,86*
Zubehör
Pomona
5953A
ab € 28,18*
Zubehör
Pomona
6481
ab € 81,19*
Zubehör
Pomona
4233-0
ab € 30,64*
Zubehör
Pomona
3220-36-2
ab € 6,22*
Zubehör
Pomona
4898-0
ab € 3,54*
Zubehör
Pomona
6252
ab € 5,45*
Zubehör
Pomona
4408
ab € 14,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.