Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; 2mm Bananen; 15A; 5kVDC; rot; vernickelt; L. ges: 52,32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-POM-5169-2
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     5169-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker rot
bananenstecker
Hersteller: POMONA
Farbe: rot
Steckverbinder-Typ: 2mm Bananen
Steckverbinder: Stecker
Montage: gelötet;geklemmt
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 5kV DC
Betriebstemperatur: max. 50°C
Nennstrom: 15A
Material: Berylliumkupfer
Max. Leitungsdurchmesser: 1mm
Gesamtlänge: 52,32mm
Passendes Zubehör: POM-5167-0;POM-5167-2
Weitere Suchbegriffe: pomona bananenstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,45*
€ 5,58*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 3,58*
€ 5,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.