Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Lage; Beschleunigungssensor,Gyroskop; 2,5÷5,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Lage; Beschleunigungssensor,Gyroskop; 2,5÷5,5VDC
Sensor: Lage; Beschleunigungssensor,Gyroskop; 2,5÷5,5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-2736
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     LSM6DS33 3D ACCELEROMETER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschleunigungsschalter
Beschleunigungssensor
beschleunigungsschalter
Hersteller: POLOLU
Versorgungsspannung: 2,5...5,5V DC
Setinhalt: Modul;Steckverbinder
Schnittstelle: SPI;I2C
Zusatzfunktionen: Spannungsregulator
Sensor-Art: Beschleunigungssensor;Gyroskop
Sensoren-Typ: Lage
Messbereich Beschleunigungssensor: ±2, ±4, ±8, ±16g
Messbereich Gyroskop: ±125, ±245, ±500, ±1000, ±2000°/s
Integrierter Schaltkreis: LSM6DS33
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.