Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: atmosphärisch; Barometer; I2C,SPI; 2,5÷5,5VDC; 26÷126kPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: atmosphärisch; Barometer; I2C,SPI; 2,5÷5,5VDC; 26÷126kPa
Sensor: atmosphärisch; Barometer; I2C,SPI; 2,5÷5,5VDC; 26÷126kPa
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-2126
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     POLOLU-2126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barometer
barometer
Hersteller: POLOLU
Versorgungsspannung: 2,5...5,5V DC
Schnittstelle: SPI;I2C
Sensor-Art: Barometer
Druckmessbereich: 26...126kPa
Sensoren-Typ: atmosphärisch
Integrierter Schaltkreis: LPS331AP
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.