Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Entfernung; Ultraschall; 3,3÷5VDC; analog,PWM,UART; 10Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-1662
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     MAXBOTIX XL-MAXSONAR-AE2 MB1320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor
Hersteller: POLOLU
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Schnittstelle: UART;PWM;analog
Sensor-Art: Ultraschall
Sensoren-Typ: Entfernung
Entfernungsmessbereich: 0...7650mm
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Messfrequenz: 10Hz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 68,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.