Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Entfernung; Ultraschall; 3,3÷5VDC; analog,PWM,UART; 10Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Entfernung; Ultraschall; 3,3÷5VDC; analog,PWM,UART; 10Hz
Sensor: Entfernung; Ultraschall; 3,3÷5VDC; analog,PWM,UART; 10Hz
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-1660
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     MAXBOTIX XL-MAXSONAR-AE0 MB1300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor
Hersteller: POLOLU
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Schnittstelle: UART;PWM;analog
Sensor-Art: Ultraschall
Sensoren-Typ: Entfernung
Entfernungsmessbereich: 0...7650mm
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Messfrequenz: 10Hz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.