Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Entfernung; Ultraschall; 3,3÷5VDC; analog,PWM,UART; 10Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-1654
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     MAXBOTIX XL-MAXSONAR-EZ4 MB1240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor
Hersteller: POLOLU
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Schnittstelle: UART;PWM;analog
Sensor-Art: Ultraschall
Sensoren-Typ: Entfernung
Entfernungsmessbereich: 0...7650mm
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Messfrequenz: 10Hz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.