Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 120V; 2A; 11ns; SOD123W; Ufmax: 0,77V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 120V; 2A; 11ns; SOD123W; Ufmax: 0,77V
Diode: Gleichrichter; SMD; 120V; 2A; 11ns; SOD123W; Ufmax: 0,77V
Artikel-Nr.:
     2805-PMEG120G20ELRX
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMEG120G20ELRX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Germaniumdiode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123W
Rückspannung max.: 120V
Vorwärtsspannung max.: 0,77V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 11ns
Strom im max. Impuls: 70A
Leck strom: 30nA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: silicon germanium diode (SiGe)
Weitere Suchbegriffe: smd-diode 2a, smd diode, smd-diode sod323
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,123*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.