Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Papier; X2; 220nF; 275VAC; Rastermaß: 20,3mm; ±10%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Papier; X2; 220nF; 275VAC; Rastermaß: 20,3mm; ±10%; THT
Kondensator: Papier; X2; 220nF; 275VAC; Rastermaß: 20,3mm; ±10%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-PME271M622KR30
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME271M622KR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Metallpapierkondensator
Papierkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 20,3mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 24x11,3x16,5mm
Max. Betriebsspannung: 275V AC;630V DC
Kondensator-Typ: Papier
Fassungsvermögen: 0,22µF
Impulsresistenz: 600V/μs
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: PME271M
Kondensator-Art: X2
Alias: P276CP224K275A
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
150
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 1,79*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,02*
€ 3,31*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.