Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Papier; 100nF; 500VAC; Rastermaß: 20,3mm; ±10%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Papier; 100nF; 500VAC; Rastermaß: 20,3mm; ±10%; THT
Kondensator: Papier; 100nF; 500VAC; Rastermaß: 20,3mm; ±10%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-PME261JC6100KR30
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME261JC6100KR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallpapierkondensator
Papierkondensator
Radial Kondensator
Schichtkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 20,3mm
Betriebstemperatur: -40...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 24x11,3x16,5mm
Max. Betriebsspannung: 500V AC;1kV DC
Kondensator-Typ: Papier
Fassungsvermögen: 0,1µF
Impulsresistenz: 950V/μs
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: PME261
Alias: P561CP104K500A
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
150
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 2,88*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,01*
€ 3,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.