Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PME261 X2 Metallpapierkondensator 100nF ±10% / 500 V ac, 1000V dc, THT Raster 20.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET PME261 X2 Metallpapierkondensator 100nF ±10% / 500 V ac, 1000V dc, THT Raster 20.3mm
KEMET PME261 X2 Metallpapierkondensator 100nF ±10% / 500 V ac, 1000V dc, THT Raster 20.3mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1726705
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME261JC6100KR30
EAN/GTIN:
     5059043356099
Suchbegriffe:
Metallpapierkondensator
Papierkondensator
Radial Kondensator
Schichtkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 500 V ac, 1000V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = PME261
Anschlussraster = 20.3mm
Entstörklasse = X2
Länge = 24mm
Tiefe = 11.3mm
Höhe = 16.5mm
Abmessungen = 24 x 11.3 x 16.5mm
Betriebstemperatur max. = +100°C

Diese Geräte eignen sich für den Direktanschluss über eine Netzversorgung, jedoch sollten sie NICHT an Orten eingesetzt werden, wo im Falle eines Defekts des Kondensators die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht. Serie PME261. Die KEMET-Papierkondensatoren der Serie PME261 sind gekapselt und mit selbstverlöschendem Material imprägniert, das die Anforderungen gemäß UL 94V0 erfüllt. Das imprägnierte Papier sorgt für ausgezeichnete Stabilität und hervorragende Zuverlässigkeit, insbesondere in Anwendungen mit Dauerbetrieb. Merkmale. Hohe DV/DT-Fähigkeit. Ausgezeichnete Selbstheilungseigenschaften Gute Beständigkeit gegenüber Ionisierung aufgrund des imprägnierten Dielektrikums. Anwendungsbereich. Für den allgemeinen Einsatz in DC-Anwendungen und Impulsanwendungen mit niedriger Frequenz.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
500 V ac, 1000V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
PME261
Anschlussraster:
20.3mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
24mm
Tiefe:
11.3mm
Höhe:
16.5mm
Abmessungen:
24 x 11.3 x 16.5mm
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: papierkondensator 0,1µf 500 volt, papierkondensator, papierkondensator 0,1µf, 1726705, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PME261JC6100KR30, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
150
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 2,87*
1
€ 5,90*
ab € 1,01*
€ 3,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 430,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.