Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze; kegelförmig; 0,4mm; 350÷398°C; für Lötkolben; SHP-PM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze; kegelförmig; 0,4mm; 350÷398°C; für Lötkolben; SHP-PM
Lötspitze; kegelförmig; 0,4mm; 350÷398°C; für Lötkolben; SHP-PM
Artikel-Nr.:
     2805-PM75CS150
Hersteller:
     Thermaltronics
Herst.-Nr.:
     PM75CS150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitze thermaltronics
Hersteller: THERMALTRONICS
Lötspitzen-Typ: mit Heizelement
Temperatur der Lötspitze: 350...398°C
Form der Lötspitze: kegelförmig
Abmessungen der Lötspitze: 0,4mm
Anwendung von Lötausrüstung: für Lötkolben
Passendes Zubehör: SHP-PM
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.