Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; (6000); 5x/s; VDC: 1mV÷6V,60V,600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; LCD; (6000); 5x/s; VDC: 1mV÷6V,60V,600V
Digitaler Multimeter; LCD; (6000); 5x/s; VDC: 1mV÷6V,60V,600V
Artikel-Nr.:
     2805-PM55A
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     PM55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter
Hersteller: BEHA-AMPROBE
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie CR2032 3V x1
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 600V;CAT III 300V
Standardausstattung: feste Messkabel;Holster
Messgerät-Eigenschaften: universell;automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);7 Funktionen, 27 Bereiche;automatische Wahl der Spannungs- oder Widerstandsmessfunktion (AutoTect);Aufdecken elektrischer Felder mit akustischer und optischer Anzeige (VoltTect);eingebaute Messkabel
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 78g
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<175Ω
Abtasten: 5x/s
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 53x113x10mm
AC Strommessbereich: 0,1...400µA;2mA
Widerstandsmessbereich: 6kΩ;60kΩ;600kΩ;6MΩ;100mΩ...600Ω
DC Strommessbereich: 2mA;0,1...400µA
DC Spannungsmessbereich: 600V;60V;1mV...6V
AC Spannungsmessbereich: 600V;60V;1mV...6V
Frequenzbereichsmessung: 10...30kHz
Kapazitätsmessbereich: 100µF;10µF;1mF;0,1...100nF
Diodentest: 0,48mA @1,6V
Batterie/Akku: Batterie CR2032 3V x1
Parameter anzeigen: (6000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,5%+4 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(3,5%+ 6 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,2% + 3 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 3 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(1,2% + 3 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1,5% + 5 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1,2%+6 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AMPROBE:
AMPROBE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,06*
€ 105,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.