Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø3mm; Front: flach; gerade


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-PLP1-100-F
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     PLP1-100-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtleiter
bivar lichtleiter
Hersteller: BIVAR
Farbe: transparent
Länge: 2,5mm
Maße Frontplatte: Ø3mm
Ausführung der Fassung: gerade
Ausführung: mit Flansch
LED Dioden Zubehör-Typ: Lichtwellenleiter für LED
Form: rund
Front: flach
Weitere Suchbegriffe: led linsen, lichtleiter 1pol
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 1,24*
€ 3,60*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,19*
€ 4,15*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,15*
€ 4,9385
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,02*
€ 3,5938
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,70*
€ 3,213
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,438* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nichia
NSPB310B
ab € 1,45*
Zubehör
Nichia
NSPB300B
ab € 1,35*
Zubehör
Nichia
NSPG320C
ab € 2,66*
Zubehör
Nichia
NSPW300DS
ab € 1,45*
Zubehör
Nichia
NSPW315DS
ab € 1,34*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.