Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geflecht; Ummantelung; 60÷75mm; Verpackung: 25m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geflecht; Ummantelung; 60÷75mm; Verpackung: 25m
Geflecht; Ummantelung; 60÷75mm; Verpackung: 25m
Artikel-Nr.:
     2805-PLC-60/75
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     18051567
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch 25m
geflechtschlauch
Hersteller: HELUKABEL
Äußere Abmessungen: 48x14x0,3mm
Leitungs-Typ: Geflecht
Geflechtaufbau: Kupferdrähte, verzinnt
Innendurchmesser Glecht: 60...75mm
Packungsinhalt: 25m
Art des Geflechts: Ummantelung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 561,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 22,4512* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 943,40*
€ 1.122,646
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 798,28*
€ 949,9532
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 681,79*
€ 811,3301
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 652,73*
€ 776,7487
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 597,05*
€ 710,4895
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 561,28*
€ 667,9232
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.