Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geflecht; Ummantelung; 24÷30mm; Verpackung: 25m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geflecht; Ummantelung; 24÷30mm; Verpackung: 25m
Geflecht; Ummantelung; 24÷30mm; Verpackung: 25m
Artikel-Nr.:
     2805-PLC-24/30
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     18050837
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch 25m
geflechtschlauch
Hersteller: HELUKABEL
Äußere Abmessungen: 24x11x0,3mm
Leitungs-Typ: Geflecht
Geflechtaufbau: Kupferdrähte, verzinnt
Innendurchmesser Glecht: 24...30mm
Packungsinhalt: 25m
Art des Geflechts: Ummantelung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 6,2276* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 271,68*
€ 323,2992
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 232,56*
€ 276,7464
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 197,83*
€ 235,4177
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 189,45*
€ 225,4455
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 171,93*
€ 204,5967
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 155,69*
€ 185,2711
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.