Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeleitende Auflage: Silikon; L: 101,6mm; W: 101,6mm; grau; 1W/mK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmeleitende Auflage: Silikon; L: 101,6mm; W: 101,6mm; grau; 1W/mK
Wärmeleitende Auflage: Silikon; L: 101,6mm; W: 101,6mm; grau; 1W/mK
Artikel-Nr.:
     2805-PL-1-1-1016
Hersteller:
     Wakefield Thermal
Herst.-Nr.:
     PL-1-1-1016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitauflage
Wärmeleitende Auflage
wärmeleitende auflage
Hersteller: Wakefield Thermal
Farbe: grau
Breite: 101,6mm
Länge: 101,6mm
Stärke: 1mm
Wärmeleitender Auflagen-Typ: Silikon
Wärmeleitfähigkeit: 1W/mK
Shore-Härte: 5
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
250
€ 25,00*
ab € 4,81*
€ 6,01*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,50*
€ 7,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.