Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Objektiv; 3,5m; -20÷60°C; PL; schwarz; PL-Q873-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Objektiv; 3,5m; -20÷60°C; PL; schwarz; PL-Q873-02
Objektiv; 3,5m; -20÷60°C; PL; schwarz; PL-Q873-02
Artikel-Nr.:
     2805-PL-001L-BK
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PL-001L-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Infrarotsensor
Hersteller: KEMET
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -20...60°C
Bereich: 3,5m
Passendes Zubehör: PL-Q873-02
Sensoren Zubehör-Typ: Objektiv
Herstellerserie: PL
Weitere Suchbegriffe: infrarotsensor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 1,39*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,82*
€ 1,68*
1 Tag
196
1
€ 14,99*
ab € 0,83*
€ 3,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.