Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonde: Temperatur, Typ K; -40÷204°C; Genau: ±2,5°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-PKT-PTF-56
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P TF-56
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Luftfühler
Luftmessfühler
Hersteller: PEAKTECH
Bauart Kabel/Anschluss: 4mm Bananenstecker x2
Temperaturmessbereich: -40...204°C
Messsonden-Typ: Temperatur, Typ K
Art des Temperaturfühlers: Oberflächensonde;Eintauchsonde;Penetrations-Sonde
Temperatur-Messgenauigkeit: ±2,5°C
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEAKTECH:
PEAKTECH
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,95*
ab € 3,89*
€ 5,79*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 4,04*
€ 6,00*
€ 6,90*
ab € 4,08*
€ 6,09*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,10*
€ 6,62*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.