Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Labor; AC/DC,geregelt,mehrkanal; 1÷15VDC; 0÷5A; 75W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Labor; AC/DC,geregelt,mehrkanal; 1÷15VDC; 0÷5A; 75W
Netzteil: Labor; AC/DC,geregelt,mehrkanal; 1÷15VDC; 0÷5A; 75W
Artikel-Nr.:
     2805-PKT-P6125
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 6125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Hersteller: PEAKTECH
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Ausgangsspannung: 1...15V DC;1...15V AC
Ausgangsstrom: 0...5A
Anzahl Kanäle: 2
Max. Leistung: 75W
Netzteil-Typ: Labor
Abmessungen: 170x166x286mm
Standardausstattung: Stromversorgungskabel;Bedienungsanleitung
Sicherung: Überhitzung OTP;Überstromschutz OCP
Netzteil-Art: geregelt;mehrkanal;AC/DC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEAKTECH:
PEAKTECH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 198,43*
€ 242,86*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 192,59*
€ 242,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,88*
€ 289,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,58*
€ 281,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 228,98*
€ 272,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,13*
€ 263,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,37*
€ 256,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,59*
€ 229,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.