Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Leitwert des Wassers; LCD; (1999); 0÷1999uS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Leitwert des Wassers; LCD; (1999); 0÷1999uS
Messgerät: Leitwert des Wassers; LCD; (1999); 0÷1999uS
Artikel-Nr.:
     2805-PKT-P5125
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 5125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Leitfähigkeitsmessgerät
Oberflächenwiderstand Messgerät
Hersteller: PEAKTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6LR61 9V x1
Messbereich: 0...1999µS
Standardausstattung: Schutzhülle;Messsonde x1
Messgeräte-Typ: Leitwert des Wassers
Messung: Leitfähigkeit des Wassers
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 200x68x30mm
Batterie/Akku: Batterie 6LR61 9V x1
Parameter anzeigen: (1999)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEAKTECH:
PEAKTECH
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 116,71*
€ 142,97*
€ 3,50*
ab € 117,22*
€ 144,71*
Frei Haus
ab € 119,08*
€ 145,78*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 121,68*
€ 153,40*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,40*
€ 182,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,92*
€ 180,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,67*
€ 176,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,42*
€ 169,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,68*
€ 160,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,68*
€ 144,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.