Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenadapter AC; ØLeitg: 160mm; I AC: 30A,300A,3kA; L: 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-PKT-P4205
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 4205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen
Hersteller: PEAKTECH
Steckverbinder-Art: 4mm Bananenstecker x2
Stromquelle: Batterie AAA 1,5V x2
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Leitungslänge: 1m
Mess Zubehörs-Typ: Zangenadapter AC
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 160mm
AC Strommessbereich: 3kA;300A;30A
Batterie/Akku: Batterie AAA 1,5V x2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEAKTECH:
PEAKTECH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 60,21*
€ 77,88*
Frei Haus
ab € 63,41*
€ 81,45*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 61,01*
€ 81,48*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.