Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischmultimeter; LCD TFT 4"; 5,5 Ziffern (200000); 480x320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PeakTech 4096_Bild1
PeakTech 4096_Bild1
PeakTech 4096_Bild2
PeakTech 4096_Bild3
Artikel-Nr.:
     2805-PKT-P4096
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 4096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: PEAKTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 4"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Äußere Abmessungen: 235x110x295mm
Schnittstelle: RS232;USB;LAN
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 600V;CAT I 1000V
Display-Auflösung: 480x320
Passendes Zubehör: TP200;5790D;5793D;5794D;5795D;5797D;BKP60;EX871515;EX881602;EX881603;EX881605;PKT-PTA;PKT-PTF-10;PKT-PTF-20;PKT-PTF-25;PKT-PTF-30;PKT-PTF-40;PKT-PTF-50;PKT-PTF-55;PKT-PTF-56;PKT-PTF-60;SE000;SE001;SE002;SE003;SE004;SE027;SE028;SE029;SE030;SE031;SE059;SE060;SE061;SE062;TESTO-06020393;TESTO-06020645;TESTO-06024592;TESTO-06024892;TESTO-06280020;TESTO-06281292;TESTO-06287533;TP-02;TP-03;TP-04;TP-06;TP-08;TP-09;TP-111;TP-112;TP400;TP870;TP873;TP873-5M;TP882;TPK-59;TPK-62;UTT10K;UTT12;EX801515;EX872502;SE046;SE047;SE048;SE049;SE050;SE051;SE052;SE053;SE054;SE055;SE056;SE057;SE058;TESTO-06280027
Standardausstattung: Messkabel;Sonde für Temperaturmessung;USB-Kabel;Stromversorgungskabel;Bedienungsanleitung
Messgerät-Eigenschaften: Datenregistrierungsfunktion;MIN/MAX/AVG Funktion;zur Anwendung mit Thermopaar vom Typ K, J, E, N, T, B, R, S;zur Anwendung mit Thermoelement vom Typ Pt 385, Pt 100;REL Funktion
Messgeräte-Typ: Tischmultimeter
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<30Ω
Temperaturmessbereich: -20...1372°C
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Bereich;Stetigkeit;Temperatur (erforderliche Außensonde)
AC Strommessbereich: 10A;2A;200mA;20mA
Widerstandsmessbereich: 200Ω;2kΩ;20kΩ;200kΩ;2MΩ;10MΩ;100MΩ
DC Strommessbereich: 10A;20mA;200mA;2A;2mA;0,2mA
DC Spannungsmessbereich: 1kV;200mV;2V;20V;200V
AC Spannungsmessbereich: 750V;200mV;2V;20V;200V
Frequenzbereichsmessung: 20...1MHz
Kapazitätsmessbereich: 10mF;200µF;2µF;2nF;200nF;20nF
Diodentest: 1mA @2V
Parameter anzeigen: 5,5 Ziffern (200000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,002% + 0,001% range)
Volumenmessgenauigkeit: ±(0,02%+ 0,001% range)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(0,015% + 0,005% range)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,0015% + 0,0005% range)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,002% + 0,001% range)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,01% + 0,005% range)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,003%+0,0005% range)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±0,5°C
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEAKTECH:
PEAKTECH
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 622,57*
€ 701,52*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 623,60*
€ 701,54*
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 623,90*
€ 703,82*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,54*
€ 834,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,10*
€ 803,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 672,51*
€ 800,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,76*
€ 776,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,35*
€ 762,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,60*
€ 742,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.