Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischmultimeter; LCD TFT 4"; 480x320; VDC: 600mV,6V,60V,600V,1kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischmultimeter; LCD TFT 4"; 480x320; VDC: 600mV,6V,60V,600V,1kV
Tischmultimeter; LCD TFT 4"; 480x320; VDC: 600mV,6V,60V,600V,1kV
Artikel-Nr.:
     2805-PKT-P4095
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 4095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: PEAKTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 4"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Äußere Abmessungen: 235x110x295mm
Interface: RS232;USB;LAN
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 600V;CAT I 1000V
Display-Auflösung: 480x320
Passendes Zubehör: TP200;5790D;5793D;5794D;5795D;5797D;BKP60;EX871515;EX881602;EX881603;EX881605;PKT-PTA;PKT-PTF-10;PKT-PTF-20;PKT-PTF-25;PKT-PTF-30;PKT-PTF-40;PKT-PTF-50;PKT-PTF-55;PKT-PTF-56;PKT-PTF-60;SE000;SE001;SE002;SE003;SE004;SE027;SE028;SE029;SE030;SE031;SE059;SE060;SE061;SE062;TESTO-06020393;TESTO-06020645;TESTO-06024592;TESTO-06024892;TESTO-06280020;TESTO-06281292;TESTO-06287533;TP-02;TP-03;TP-04;TP-06;TP-08;TP-09;TP-111;TP-112;TP400;TP870;TP873;TP873-5M;TP882;TPK-59;TPK-62;UTT10K;UTT12;EX801515;EX872502;SE046;SE047;SE048;SE049;SE050;SE051;SE052;SE053;SE054;SE055;SE056;SE057;SE058;TESTO-06280027
Standardausstattung: Messkabel;Sonde für Temperaturmessung;USB-Kabel;Versorgungsleitung;Bedienungsanleitung
Messgerät-Eigenschaften: Datenregistrierungsfunktion;MIN/MAX/AVG Funktion;zur Anwendung mit Thermopaar vom Typ K, J, E, N, T, B, R, S;zur Anwendung mit Thermoelement vom Typ Pt 385, Pt 100;REL Funktion
Messgeräte-Typ: Tischmultimeter
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<30Ω
Temperaturmessbereich: -20...1372°C
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Bereich;Stetigkeit;Temperatur (erforderliche Außensonde)
AC Strommessbereich: 10A;6A;60mA;600mA
Widerstandsmessbereich: 600Ω;6kΩ;60kΩ;600kΩ;6MΩ;100MΩ;60MΩ
DC Strommessbereich: 600µA;10A;60mA;600mA;6A;6mA
DC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V;600mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;750V;6V;60V;600mV
Frequenzbereichsmessung: 20...1MHz
Kapazitätsmessbereich: 10mF;200µF;2µF;2nF;200nF;20nF
Diodentest: 1mA @3V
Parameter anzeigen: 4,5 Ziffern (60000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,01% + 0,003% range)
Volumenmessgenauigkeit: ±(1%+ 0,5% range)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 0,1% range)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,02% + 0,01% range)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,06% + 0,02% range)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,2% + 0,06% range)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,02%+6 digit);±(0,03%+0,01% range)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±0,5°C
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEAKTECH:
PEAKTECH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 447,75*
€ 522,04*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 447,88*
€ 522,06*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 435,58*
€ 529,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,55*
€ 630,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,82*
€ 609,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 492,86*
€ 586,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,49*
€ 549,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,07*
€ 539,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,58*
€ 518,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.