Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischmultimeter; LED; VDC: 60mV,600mV,6V,60V,600V,1kV; True RMS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischmultimeter; LED; VDC: 60mV,600mV,6V,60V,600V,1kV; True RMS
Tischmultimeter; LED; VDC: 60mV,600mV,6V,60V,600V,1kV; True RMS
Artikel-Nr.:
     2805-PKT-P4075
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 4075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Hersteller: PEAKTECH
Verwendeten Displays-Art: LED
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Äußere Abmessungen: 240x100x350mm
Interface: RS232;USB;LAN;Bluetooth
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 600V
Passendes Zubehör: TP200;5790D;5793D;5794D;5795D;5797D;BKP60;EX871515;EX881602;EX881603;EX881605;PKT-PTA;PKT-PTF-10;PKT-PTF-20;PKT-PTF-25;PKT-PTF-30;PKT-PTF-40;PKT-PTF-50;PKT-PTF-55;PKT-PTF-56;PKT-PTF-60;SE000;SE001;SE002;SE003;SE004;SE027;SE028;SE029;SE030;SE031;SE059;SE060;SE061;SE062;TESTO-06020393;TESTO-06020645;TESTO-06024592;TESTO-06024892;TESTO-06280020;TESTO-06281292;TESTO-06287533;TP-02;TP-03;TP-04;TP-06;TP-08;TP-09;TP-111;TP-112;TP400;TP870;TP873;TP873-5M;TP882;TPK-59;TPK-62;UTT10K;UTT12;EX801515;EX872502;SE046;SE047;SE048;SE049;SE050;SE051;SE052;SE053;SE054;SE055;SE056;SE057;SE058;TESTO-06280027
Standardausstattung: Messkabel;RS232-Kabel;USB-Kabel;Stromversorgungskabel;Bedienungsanleitung;4GB SD Speicherkarte;Thermopaar
Messgerät-Eigenschaften: automatische und manuelle Bereichsänderung;MIN/MAX/REL Funktion;Datenregistrierungsfunktion;PEAK Funktion;zur Anwendung mit Thermopaar vom Typ K, J, E, N, T, B, R, S;zur Anwendung mit Thermoelement vom Typ Pt 100, Pt 500, Pt 1000
Messgeräte-Typ: Tischmultimeter
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<7Ω
Temperaturmessbereich: -200...1370°C
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Stetigkeit;Scheitelfaktor;Temperatur (erforderliche Außensonde)
AC Strommessbereich: 10A;600µA;6A;60mA;600mA;6mA
Widerstandsmessbereich: 600Ω;6kΩ;60kΩ;600kΩ;6MΩ;60MΩ
DC Strommessbereich: 600µA;10A;60mA;600mA;6A;6mA
DC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V;600mV;60mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V;600mV
Frequenzbereichsmessung: 4...60kHz;4...60MHz
Kapazitätsmessbereich: 600nF;6µF;60µF;6nF;60nF;600µF;6mF;60mF
Diodentest: 1mA @2,2V
Parameter anzeigen: 4,83 Ziffern (63000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,01%+10 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(2%+ 150 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(0,8% + 80 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,03% + 6 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,15% + 10 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,7% + 80 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,1%+5 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±0,7°C
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEAKTECH:
PEAKTECH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 483,91*
€ 561,14*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 484,98*
€ 561,16*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 470,65*
€ 569,19*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,19*
€ 677,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,62*
€ 651,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 527,34*
€ 627,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,66*
€ 591,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,87*
€ 580,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,65*
€ 560,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.