Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; 4,75 Ziffern (40000); True RMS; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PeakTech 3260_Bild1
PeakTech 3260_Bild1
PeakTech 3260_Bild2
PeakTech 3260_Bild3
Artikel-Nr.:
     2805-PKT-P3360
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 3360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: PEAKTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6LR61 9V x1
Dichtheitsklasse: IP67
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Passendes Zubehör: TP200;5790D;5793D;5794D;5795D;5797D;BKP60;EX871515;EX881602;EX881603;EX881605;PKT-PTA;PKT-PTF-10;PKT-PTF-20;PKT-PTF-25;PKT-PTF-30;PKT-PTF-40;PKT-PTF-50;PKT-PTF-55;PKT-PTF-56;PKT-PTF-60;SE000;SE001;SE002;SE003;SE004;SE027;SE028;SE029;SE030;SE031;SE059;SE060;SE061;SE062;TESTO-06020393;TESTO-06020645;TESTO-06024592;TESTO-06024892;TESTO-06280020;TESTO-06281292;TESTO-06287533;TP-02;TP-03;TP-04;TP-06;TP-08;TP-09;TP-111;TP-112;TP400;TP870;TP873;TP873-5M;TP882;TPK-59;TPK-62;UTT10K;UTT12
Standardausstattung: Messkabel;Schutzhülle;Tropfensonde Typ K
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);MIN/MAX/AVG Funktion
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<35Ω
Temperaturmessbereich: -50...1000°C
Echteffektivwertmessung: True RMS
Bargraph-Anzeige: ja
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 85x158x55mm
AC Strommessbereich: 10A;4mA;40mA;400mA;0,4mA
Widerstandsmessbereich: 4kΩ;40kΩ;400kΩ;4MΩ;40MΩ;0,4kΩ
DC Strommessbereich: 10A;40mA;400mA;4mA;0,4mA
DC Spannungsmessbereich: 400V;1kV;4V;40V;400mV
AC Spannungsmessbereich: 400V;1kV;400mV;4V;40V;40mV
Frequenzbereichsmessung: 4kHz;400Hz;40kHz;400kHz;4MHz;40MHz;100MHz;1kHz;40Hz
Kapazitätsmessbereich: 40nF;400nF;4µF;40µF;400µF;4mF;40mF
Diodentest: 0,9mA @2,8V
Parameter anzeigen: 4,75 Ziffern (40000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,1%+1 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(3,5%+ 10 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,5% + 3 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,06% + 2 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(1% + 3 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1% + 3 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,3%+4 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(1% + 2,5°C)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEAKTECH:
PEAKTECH
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 83,00*
€ 110,19*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 84,25*
€ 110,22*
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 89,56*
€ 112,15*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,22*
€ 131,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,11*
€ 129,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,66*
€ 113,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,25*
€ 100,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2012
€ 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.