Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; (6000); VDC: 60mV,600mV,6V,60V,600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-PKT-P3350
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 3350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: PEAKTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x4
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V
Standardausstattung: Messkabel;Schutzhülle;Bedienungsanleitung;Adapter für Thermoelemente;Thermopaar
Messgerät-Eigenschaften: automatische Bereichsänderung;automatisches Ausschalten;berührungsloser Spannungsdetektor
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<50Ω
Temperaturmessbereich: -18...1000°C
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Stetigkeit
AC Strommessbereich: 10A;600µA;6A;60mA;600mA;6mA
Widerstandsmessbereich: 600Ω;6kΩ;60kΩ;600kΩ;6MΩ;60MΩ
DC Strommessbereich: 600µA;10A;60mA;600mA;6A;6mA
DC Spannungsmessbereich: 600V;6V;60V;600mV;60mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;6V;60V;600mV;60mV
Frequenzbereichsmessung: 99,99Hz;999,9Hz;9,999kHz;99,99kHz;999,9kHz;9,999MHz;9,999Hz
Kapazitätsmessbereich: 600nF;6µF;60µF;60nF;600µF;6mF;60mF;100mF
Diodentest: 1,5mA @3,3V
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x4
Parameter anzeigen: (6000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(1,2%+5 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(2,5%+ 8 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,2% + 5 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 8 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(1% + 5 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1,2% + 5 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1%+5 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(2% + 5°C)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEAKTECH:
PEAKTECH
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 43,06*
€ 56,75*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 42,92*
€ 56,78*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 44,56*
€ 61,50*
3 Tage
1
€ 5,00*
ab € 59,04*
€ 75,67*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2004
€ 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.