Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; 3,75 Ziffern (4000); -20÷760°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-PKT-P3340
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 3340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: PEAKTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6LR61 9V x1
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V
Beleuchtung: ja
Passendes Zubehör: TP200;5790D;5793D;5794D;5795D;5797D;BKP60;EX871515;EX881602;EX881603;EX881605;PKT-PTA;PKT-PTF-10;PKT-PTF-20;PKT-PTF-25;PKT-PTF-30;PKT-PTF-40;PKT-PTF-50;PKT-PTF-55;PKT-PTF-56;PKT-PTF-60;SE000;SE001;SE002;SE003;SE004;SE027;SE028;SE029;SE030;SE031;SE059;SE060;SE061;SE062;TESTO-06020393;TESTO-06020645;TESTO-06024592;TESTO-06024892;TESTO-06280020;TESTO-06281292;TESTO-06287533;TP-02;TP-03;TP-04;TP-06;TP-08;TP-09;TP-111;TP-112;TP400;TP870;TP873;TP873-5M;TP882;TPK-59;TPK-62;UTT10K;UTT12
Standardausstattung: Messkabel;Bedienungsanleitung;Thermoelement vom Typ K
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;Anzeige der Messbereichsüberschreitung;Polarisierungsanzeige;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand;Stromtest mit einem Zangenadater bis 400 A;HOLD-Funktion (Stoppen der Display-Anzeige)
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Test: Batterie-
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<50Ω
Temperaturmessbereich: -20...760°C
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Stetigkeit
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 92x195x38mm
AC Strommessbereich: 10A;4mA;40mA;400mA;4A;0,4mA
Widerstandsmessbereich: 4kΩ;40kΩ;400kΩ;4MΩ;40MΩ;0,4kΩ
DC Strommessbereich: 10A;40mA;400mA;4mA;4A;0,4mA
DC Spannungsmessbereich: 400V;600V;4V;40V;400mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;400V;4V;40V
Frequenzbereichsmessung: 50kHz;50Hz;500Hz;5kHz;500kHz;5MHz;5Hz
Kapazitätsmessbereich: 100µF;40nF;400nF;4µF;40µF
Diodentest: 0,3mA @1,5V
Batterie/Akku: Batterie 6LR61 9V x1
Parameter anzeigen: 3,75 Ziffern (4000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(1,2%+4 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(3%+ 5 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,5% + 5 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 2 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(1% + 3 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1,2% + 3 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1%+2 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(3% + 3 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEAKTECH:
PEAKTECH
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 43,72*
€ 57,68*
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 43,97*
€ 57,70*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 46,31*
€ 61,08*
2 Tage
1
€ 5,00*
ab € 63,28*
€ 80,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PeakTech
P 3440 BC
€ 40,96*
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2012
€ 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.