Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; 3,5 Ziffern (1999); -20÷1000°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; LCD; 3,5 Ziffern (1999); -20÷1000°C
Digitaler Multimeter; LCD; 3,5 Ziffern (1999); -20÷1000°C
Artikel-Nr.:
     2805-PKT-P2005A
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 2005 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: PEAKTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6LR61 9V x1
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Beleuchtung: ja
Standardausstattung: Messkabel;Schutzhülle;Adapter für Volumen- und hFE Transistormessung;Adapter für Thermoelemente;Thermopaar
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;Teststecker für hFE Transistoren;manueller Bereichswechsel;PEAK HOLD Funktion (Speicherung von Impulssignalen);Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<70Ω
Temperaturmessbereich: -20...1000°C
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Induktion;Stetigkeit;Temperatur (erforderliche Außensonde)
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 201x101x68mm
Induktivitätsmessbereich: 20mH;200mH;2H;20H;2mH
AC Strommessbereich: 10A;200mA;2mA;20mA
Widerstandsmessbereich: 200Ω;2kΩ;20kΩ;200kΩ;2MΩ;20MΩ;2GΩ
DC Strommessbereich: 10A;20mA;200mA;2mA
DC Spannungsmessbereich: 1kV;200mV;2V;20V;200V
AC Spannungsmessbereich: 1kV;200mV;2V;20V;200V
Frequenzbereichsmessung: 2kHz;20kHz;200kHz;2MHz;10MHz
Kapazitätsmessbereich: 200µF;20µF;2µF;200nF;20nF
Diodentest: 1mA @2V
Batterie/Akku: Batterie 6LR61 9V x1
Parameter anzeigen: 3,5 Ziffern (1999)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(1%+10 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(2,5%+ 20 digit)
Induktivitätsgenauigkeit: ±(2,5% + 20 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1% + 5 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 3 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,8% + 3 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,8% + 5 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,8%+3 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(1% + 4 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEAKTECH:
PEAKTECH
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
63
Frei Haus
ab € 34,46*
€ 46,05*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 35,66*
€ 47,75*
€ 6,90*
ab € 36,04*
€ 51,04*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 37,03*
€ 55,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.