Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; ØLeitg: 35mm; LCD; Bel: ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; ØLeitg: 35mm; LCD; Bel: ja
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; ØLeitg: 35mm; LCD; Bel: ja
Artikel-Nr.:
     2805-PKT-P1615
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 1615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frequenz-Digitalanzeige
Temperatur-Digitalanzeige
Wechselspannung-Digitalanzeige
Strommesszangen
Hersteller: PEAKTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6LR61 9V x1
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V
Beleuchtung: ja
Abmessungen: 80x230x50mm
Standardausstattung: Messkabel;Schutzhülle;Bedienungsanleitung;Thermoelement vom Typ K
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: Multifunktion
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<100Ω
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 35mm
Temperaturmessbereich: -20...1000°C
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Stetigkeit
Typ des Messgeräts: digital;Zange
AC Strommessbereich: 400A;1kA;40A
Widerstandsmessbereich: 4kΩ;40kΩ;400kΩ;40MΩ;0,4kΩ
DC Strommessbereich: 400A;1kA;40A
DC Spannungsmessbereich: 400V;600V;4V;40V;400mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;400V;400mV;4V;40V
Frequenzbereichsmessung: 100kHz;50kHz;50Hz;500Hz;5kHz;5Hz
Kapazitätsmessbereich: 100µF;40nF;400nF;4µF;40µF
Diodentest: 0,3mA @1,5V
Batterie/Akku: Batterie 6LR61 9V x1
Parameter anzeigen: 3,75 Ziffern (3999)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(1,2%+2 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(3%+ 5 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(3% + 5 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,8% + 3 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(2,8% + 5 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1,8% + 5 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1%+4 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(3% + 5 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEAKTECH:
PEAKTECH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 80,43*
€ 101,51*
Frei Haus
ab € 83,16*
€ 105,02*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 80,38*
€ 105,05*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,69*
€ 122,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,89*
€ 117,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,98*
€ 114,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.