Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 1÷16VDC; 0÷60A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 1÷16VDC; 0÷60A
Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 1÷16VDC; 0÷60A
Artikel-Nr.:
     2805-PKT-P1570
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 1570
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Hersteller: PEAKTECH
Betriebstemperatur: 0...40°C
Verwendeten Displays-Art: LED
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgangsspannung: 1...16V DC
Ausgangsstrom: 0...60A
Schnittstelle: USB
Anzahl Kanäle: 1
Netzteil-Typ: Programmierbares Labornetzteil
Betriebsmodi: Dauerspannung;Gleichstrom
Abmessungen: 200x90x325mm
Standardausstattung: USB-Kabel;Stromversorgungskabel;Bedienungsanleitung
Sicherung: Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Messgerät-Eigenschaften: grobe und feine Spannungs- und Stromeinstellung
Netzteil-Art: 1-Kanal;programmierbar
Welligkeit und Rauschen der Spannung (geregelt): ≤5mVrms;≤50mVpp
Stromstabilisierung: ≤200mA
Spannungsstabilisierung: ≤50mV
Software: LabVIEW
Parameter anzeigen: 3 Ziffern
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,2% + 3 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,2% + 3 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEAKTECH:
PEAKTECH
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 447,00*
€ 505,59*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 455,16*
€ 515,47*
Frei Haus
ab € 457,72*
€ 515,55*
Frei Haus
ab € 479,38*
€ 540,37*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 472,34*
€ 553,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,80*
€ 659,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,23*
€ 648,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 524,64*
€ 624,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,94*
€ 602,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,96*
€ 589,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,34*
€ 562,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.