Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; 3,5 Ziffern (1999); I DC: 20mA,200mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-PKT-P1080
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 1080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: PEAKTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V
Standardausstattung: Messkabel
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung;Anzeige der Messbereichsüberschreitung;Polarisierungsanzeige;MAX Funktion;berührungsloser Spannungsdetektor;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand;Logik-Test;eingebaute Messspitze
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<50Ω
Messung: Spannung AC;DC Spannung;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Stetigkeit
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 43x222x28mm
AC Strommessbereich: 200mA;20mA
Widerstandsmessbereich: 200Ω;2kΩ;20kΩ;200kΩ;2MΩ;20MΩ
DC Strommessbereich: 20mA;200mA
DC Spannungsmessbereich: 600V;200mV;2V;20V;200V
AC Spannungsmessbereich: 600V;200mV;2V;20V;200V
Diodentest: 1mA @1,5V
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Parameter anzeigen: 3,5 Ziffern (1999)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(2% + 3 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,7% + 2 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(1,5% + 3 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,8% + 3 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1%+1 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEAKTECH:
PEAKTECH
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 26,78*
€ 36,17*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 26,74*
€ 36,21*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 28,92*
€ 39,20*
3 Tage
2
€ 5,00*
ab € 34,63*
€ 45,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2004
€ 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.